SLV - FITU, patère encastré downlight pour suspension, intérieur, or, IP 20 - 1006378

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe

  • nombre de conducteurs - 3

  • section nominale - 2.5 mm²

  • couleur - or

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163266628

Réf. Sonepar

02073326662

Réf. Fournisseur

1006378

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur de raccordement de lampe

nombre de conducteurs:

3

section nominale:

2.5 mm²

couleur:

or

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

FITU, patère encastrée de plafond pour suspension, intérieur, or, IP 20

Les Atouts de l'article:

Patère. Couleur: or, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 8.5 cm, Diamètre de la découpe: 6.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 8.5 / 3.3 cm ), Poids: 0.138 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1006378 / EAN 4024163266628

Les Atouts de la gamme:

Les produits de la gamme FITU, disponible en plusieurs couleurs, révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Elle se décline en plusieurs applications : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire, patère qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV