SLV - FITU, patère, intérieure, 1 passe-fil, ronde, blanc - 132601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs - 3
section nominale - 1.5 mm²
couleur - blanc
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163156783
Réf. Sonepar
02073315678
Réf. Fournisseur
132601
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
nombre de conducteurs:
3
section nominale:
1.5 mm²
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Patère. Matériau principal: Acier, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 8.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.5 / 8.5 / 3.9 cm ), Poids: 0.166 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 132601 / EAN 4024163156783
Les Atouts de la gamme:
Les produits de la gamme FITU, disponible en plusieurs couleurs, révolutionnent le design des luminaires d’intérieur en offrant une multitude de possibilités. Elle se décline en plusieurs applications : suspension, applique, lampe à poser, lampadaire, patère qui permet une combinaison simple avec les abat-jours.

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


