SLV - FITU PD, E27, suspension, rainuré, long. 500 cm, câble nu, 1 x max. 15 W, or - 1010421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
puissance du système - 15 W
couleur du boîtier/corps - or
douille - E27
émission de lumière - direct
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4024163316033
Réf. Sonepar
08208331603
Réf. Fournisseur
1010421
Marque
SLV
source lumineuse fournie:
Non
puissance du système:
15 W
couleur du boîtier/corps:
or
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
diamètre:
45 mm
longueur:
45 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Oui
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
réflecteur:
autre
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
45 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
suspension fournie:
Oui
type de câblage:
terminaison
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Matériau principal: aluminium, Couleur: or, Culot: E27, Form: cylindrique, Puissance assignée: 15 W, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 4.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 4.5 / 4.5 / 8.5 cm ), Poids: 0.36 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1010421 / EAN 4024163316033
Les Atouts de la gamme:
FITU garantit une flexibilité maximale dans le système MIX & MATCH de SLV. Les suspensions avec extrémité de câble nue sont disponibles dans divers coloris, surfaces et matériaux. Du classique au plus tendance, avec des matériaux naturels comme le travertin. Votre concept d'éclairage peut ainsi être entièrement personnalisé. Grâce à sa douille E27, la suspension FITU est parfaitement adaptée pour accueillir des ampoules décoratives, et conférer ainsi une touche particulière à chaque pièce. Qu'elle soit utilisée seule ou en grappe, elle saura apporter une note décorative à n'importe quel intérieur contemporain.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


