SLV - FIXT-IT ! collerette décorative rond blanc - 1008993

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 67 mm

  • longueur - 67 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163303965

Réf. Sonepar

08208330396

Réf. Fournisseur

1008993

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

67 mm

longueur:

67 mm

hauteur:

29 mm

diamètre:

67 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

FIXT-IT ! collerette décorative rond blanc

Les Atouts de l'article:

Boîtier. Diamètre du luminaire: 6.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 6.7 / 6.7 / 2.9 cm ), Poids: 0.014 kg.SLV Référence 1008993 / EAN 4024163303965

Les Atouts de la gamme:

La gamme FIXT-IT! de SLV propose des spots LED 48V pour rails, au design compact et élégant, avec inserts décoratifs interchangeables (ronds ou carrés) en noir, blanc, or ou bronze. Dimmables (DALI, Dim-to-Warm), UGR<11, 2700K/3000K, IP20, pour un éclairage intérieur personnalisé. (SLV, LTT-Versand.de)

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV