SLV - FLOODLIGHT C, Télécommande pour capteur PIR - 1008916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - télécommande
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163303002
Réf. Sonepar
08208330300
Réf. Fournisseur
1008916
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
télécommande
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
FLOODLIGHT C, Télécommande pour capteur PIR
Les Atouts de la gamme:
La gamme FLOODLIGHT de SLV comprend des projecteurs LED extérieurs puissants et compacts, idéals pour l'éclairage de façades, parkings ou zones industrielles. Dotés d'un indice de protection IP65, ils assurent une résistance optimale aux intempéries.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de la gamme:
La gamme FLOODLIGHT de SLV comprend des projecteurs LED extérieurs puissants et compacts, idéals pour l'éclairage de façades, parkings ou zones industrielles. Dotés d'un indice de protection IP65, ils assurent une résistance optimale aux intempéries.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


