SLV - FORCHINI M 50 SMART SET, PD, E27, A60, ZIGBEE, RGBW, Suspension, noir - 1012532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163341769
Réf. Sonepar
08208334176
Réf. Fournisseur
1012532
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
FORCHINI M 50 SMART SET, PD, E27, A60, ZIGBEE, RGBW, Suspension, noir
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Culot: E27, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 806 lm, Température de couleur (CCT): 2000-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 50 cm, Diamètre du baldaquin: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 50 / 50 / 25 cm ), Poids: 4.087 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012532 / EAN 4024163341769
Les Atouts de la gamme:
Ampoule LED avec culot E27, adaptée pour une utilisation dans l’éclairage résidentiel et de bureau ainsi que dans les systèmes domotiques. L’ampoule offre un mélange de couleurs RGBW et est équipée de la technologie radio ZigBee, permettant un contrôle flexible et une intégration dans des systèmes d’éclairage connectés. Elle est conçue en forme A60 et peut être utilisée dans des luminaires standards. Le produit fait partie d’un kit intelligent, conçu pour une installation et une utilisation simples.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Intérieur suspensions. Culot: E27, Dimmable: Zigbee, Puissance assignée: 10 W, Flux lumineux assigné: 806 lm, Température de couleur (CCT): 2000-6500K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: ≥ 20000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 50 cm, Diamètre du baldaquin: 12 cm, Dimension (L/W/H): ( 50 / 50 / 25 cm ), Poids: 4.087 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012532 / EAN 4024163341769
Les Atouts de la gamme:
Ampoule LED avec culot E27, adaptée pour une utilisation dans l’éclairage résidentiel et de bureau ainsi que dans les systèmes domotiques. L’ampoule offre un mélange de couleurs RGBW et est équipée de la technologie radio ZigBee, permettant un contrôle flexible et une intégration dans des systèmes d’éclairage connectés. Elle est conçue en forme A60 et peut être utilisée dans des luminaires standards. Le produit fait partie d’un kit intelligent, conçu pour une installation et une utilisation simples.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


