SLV - FRAME CURVE, cadre de fixation, pour encastré - 112780

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - or
largeur - 135 mm
longueur - 135 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163086196
Réf. Sonepar
02073112780
Réf. Fournisseur
112780
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
or
largeur:
135 mm
longueur:
135 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
FRAME CURVE, cadre de fixation, pour encastré de plafond ou mural
Les Atouts de l'article:
Cadre de fixation. Matériau principal: Acier, Couleur: or, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Poids: 0.094 kg.SLV Référence 112780 / EAN 4024163086196
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme FRAME LED 230V vous propose des luminaires à encastrer au mur ou au plafond. Disponible dans la température de couleur blanc chaud, cette version est dotée d'une LED longue durée. Accessoires disponibles en option : boîte d'encastrement et cadre de fixation. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.
Les Atouts de l'article:
Cadre de fixation. Matériau principal: Acier, Couleur: or, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Poids: 0.094 kg.SLV Référence 112780 / EAN 4024163086196
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme FRAME LED 230V vous propose des luminaires à encastrer au mur ou au plafond. Disponible dans la température de couleur blanc chaud, cette version est dotée d'une LED longue durée. Accessoires disponibles en option : boîte d'encastrement et cadre de fixation. Branchement électrique directement sur tension secteur 230V. Ce luminaire comprend des lampes LED intégrées.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


