nouveau

SLV - GLENOS® 2.0, CL, 1,2M, DALI, UGR22, Plafonnier, 3000 K, 17 W, blanc - 1012162

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163340212

Réf. Sonepar

08208334021

Réf. Fournisseur

1012162

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

GLENOS® 2.0, CL, 1,2M, DALI, UGR22, Plafonnier, 3000 K, 17 W, blanc

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Dimmable: DALI,Touch, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 17 W, Flux lumineux assigné: 2350 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 100000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 200-240AC0/50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 120 / 4.8 / 7 cm ), Poids: 3.8 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012162 / EAN 4024163340212

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire plafonnier GLENOS® 2.0 est conçu pour une utilisation en intérieur, par exemple dans des bureaux ou des bâtiments publics. Il offre un flux lumineux de 2350 lumens avec une longueur de 120 cm, une largeur de 4,8 cm et une hauteur de 7 cm. Le boîtier en aluminium garantit une construction robuste. Le luminaire est équipé d’une fonction de gradation DALI et tactile, permettant un contrôle flexible de l’éclairage. Avec un indice UGR de 22, il assure un éclairage sans éblouissement. La classe de protection IP20 le destine aux espaces intérieurs secs. La durée de vie déclarée est de 100 000 heures, assurant une exploitation longue durée.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur