SLV - GRAZIA 10, embouts hauts pour profil plat, 2 pcs., blanc - 1000482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 21 mm
longueur - 17.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163187749
Réf. Sonepar
02073318774
Réf. Fournisseur
1000482
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
21 mm
longueur:
17.5 mm
hauteur:
5.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 0.55 / 1.75 / 2.1 cm ), Poids: 0.004 kg.SLV Référence 1000482 / EAN 4024163187749
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


