Non retournable

SLV - GRAZIA 10, embouts hauts pour profil plat, 2 pcs., noir - 1000483

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 21 mm

  • longueur - 17.5 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163187756

Réf. Sonepar

02073318775

Réf. Fournisseur

1000483

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

21 mm

longueur:

17.5 mm

hauteur:

5.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

GRAZIA 10, embouts pour profil en saillie plat, avec diffuseur haut, noir, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Dimension (L/W/H): ( 0.55 / 1.75 / 2.1 cm ), Poids: 0.004 kg.SLV Référence 1000483 / EAN 4024163187756

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV