SLV - GRAZIA 20, embouts pour profil à encastrer, alu, 2 pièces - 1000556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 32 mm
longueur - 52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163188487
Réf. Sonepar
02073318848
Réf. Fournisseur
1000556
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
32 mm
longueur:
52 mm
hauteur:
16 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 1.6 / 5.2 / 3.2 cm ), Poids: 0.024 kg.SLV Référence 1000556 / EAN 4024163188487
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


