SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, plat, 1,5 m, alu - 1004921

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - aluminium
largeur - 35 mm
longueur - 1500 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163250719
Réf. Sonepar
02073325071
Réf. Fournisseur
1004921
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
aluminium
largeur:
35 mm
longueur:
1500 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 150 / 3.5 / 2.2 cm ), Poids: 0.675 kg.SLV Référence 1004921 / EAN 4024163250719
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


