SLV - GRAZIA 20, profil en saillie, standard lisse, 3 m, blanc - 1000524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 35 mm
longueur - 3000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163188166
Réf. Sonepar
02073318816
Réf. Fournisseur
1000524
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
35 mm
longueur:
3000 mm
hauteur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 300 / 3.5 / 3.2 cm ), Poids: 1.882 kg.SLV Référence 1000524 / EAN 4024163188166
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


