Non retournable

SLV - GRAZIA 60, embout pour profil à encastrer, noir - 1004909

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 33 mm

  • longueur - 86 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163250597

Réf. Sonepar

02073325059

Réf. Fournisseur

1004909

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

33 mm

longueur:

86 mm

hauteur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

GRAZIA 60, embout pour profil à encastrer, noir

Les Atouts de l'article:

Embouts. Matériau principal: Aluminium, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre supérieur à 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 2.5 / 8.6 / 3.3 cm ), Poids: 0.051 kg.SLV Référence 1004909 / EAN 4024163250597

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV