SLV - GRAZIA, Bandeau LED Value, 4000 K, 24W, L : 500 cm - 1008381

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP20
flux lumineux par mètre - 690 lm
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163296694
Réf. Sonepar
08208329669
Réf. Fournisseur
1008381
Marque
SLV
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP20
flux lumineux par mètre:
690 lm
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
125 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
64
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED courant constant
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
classe de protection:
III
puissance du système:
24 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.4 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
type de connexion:
souder
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Couleur: blanc, Puissance assignée: 24 W, Flux lumineux assigné: 3450 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Classe d'efficacité énergétique: E, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 24DC, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.14 cm ), Poids: 0.092 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008381 / EAN 4024163296694
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


