SLV - GRAZIA IP FLEXSTRIP, bandeau LED extérieur, 5 m, blanc, LED, 2700-6500K, IP54 - 1004726

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5020 mm
indice de protection (IP) - IP54
flux lumineux par mètre - 644 lm
puissance de la lampe par mètre - 9 W
température de couleur - 2700...6500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GRAZIA
EAN
4024163248761
Réf. Sonepar
02073324876
Réf. Fournisseur
1004726
Marque
SLV
longueur:
5020 mm
indice de protection (IP):
IP54
flux lumineux par mètre:
644 lm
puissance de la lampe par mètre:
9 W
température de couleur:
2700...6500 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
63 mm
largeur:
12 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
224
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED courant constant
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
G
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
30000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
80 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
facteur de puissance (cos phi):
1
température de couleur réglable:
continu
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
4 mm
plus petit rayon de courbure:
30 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1 mm²
type de connexion:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Extérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: cuivre et Silicone, Couleur: blanc, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: ≥ 30000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP54, donc protection contre la collecte de poussière gênante et protection contre les éclaboussures d'eau provenant de toutes les directions, Tension d'alimentation: 24DC, Dimension (L/W/H): ( 502 / 1.2 / 0.4 cm ), Poids: 0.288 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1004726 / EAN 4024163248761
Les Atouts de la gamme:
Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.











