SLV - GRAZIA IP FLEXSTRIP, bandeau LED extérieur, 5 m, blanc, LED, 3000K, 700lm/m, IP5 - 1004735

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 5020 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

  • flux lumineux par mètre - 140 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163248853

Réf. Sonepar

02073324885

Réf. Fournisseur

1004735

Marque

SLV

longueur:

5020 mm

indice de protection (IP):

IP54

flux lumineux par mètre:

140 lm

puissance de la lampe par mètre:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

12 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED courant constant

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

classe de protection:

III

puissance du système:

44 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4 mm

plus petit rayon de courbure:

30 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

GRAZIA IP FLEXSTRIP, bandeau LED extérieur, 5 m, blanc, LED, 3000K, IP54, 700lm/m

Les Atouts de l'article:

Extérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: cuivre et Silicone, Couleur: blanc, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Classe d'efficacité énergétique: G, Maintien du flux lumineux: ≥ 30000 h, Indice de protection (DIN EN 60529): IP66, donc protection contre la collecte de poussière gênante et protection contre les éclaboussures d'eau de toutes directions, Tension d'alimentation: 24DC, Dimension (L/W/H): ( 502 / 1.2 / 0.4 cm ), Poids: 0.307 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1004735 / EAN 4024163248853

Les Atouts de la gamme:

Profil GRAZIA 10 de grande taille, en aluminium, à encastrer au plafond ou au mur, pour la pose de bandeaux LED. Les caches en plastique satiné disponibles séparément fournissent une lumière très douce. Profil disponible en trois couleurs et longueurs. SLV recommande l'utilisation d'embouts (vendus séparément) pour la fixation du profil.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV