SLV - GRID CUBE lampe à poser, extérieur, 2700 K, LED, IP65, noir - 1008477

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 400 mm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4024163295734

Réf. Sonepar

08208329573

Réf. Fournisseur

1008477

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

400 mm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

acier

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

puissance du système:

8 W

type de luminaire:

autre

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED tension constante

pays de fabrication:

CHINE

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

31.25 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

240 mm

longueur:

300 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

cordon de raccordement fiche RA

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

GRID CUBE lampe à poser, extérieur, 2700 K, LED, IP65, noir

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Puissance assignée: 8 W, Flux lumineux assigné: 250 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 30000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44/IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 30 / 24 / 40 cm ), Poids: 2.54 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008477 / EAN 4024163295734

Les Atouts de la gamme:

La gamme GRID de SLV est un accessoire en acier inoxydable 316 conçu pour les luminaires de la série TRUST. Il modifie la diffusion de la lumière tout en apportant une esthétique industrielle élégante. Avec une protection IP20, il est idéal pour les applications intérieures où un design robuste est recherché.(SLV)

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV