SLV - GRID SUN, lampe à poser, extérieur, 2700 K, LED, IP65, noir/opale - 1008476

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • hauteur/profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163295741

Réf. Sonepar

08208329574

Réf. Fournisseur

1008476

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

2700...2700 K

hauteur/profondeur:

600 mm

matériau:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

autre

émission de lumière:

direct

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

1

têtes de luminaire mobiles:

Non

avec lampe de lecture séparée:

Non

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

matériau de la verrine:

autre

couleur de la verrine:

blanc

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

avec réflecteur:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

orientable:

Non

avec interrupteur:

Non

avec variateur:

Non

avec détecteur de présence:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

efficacité lumineuse:

62.5 lm/W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

212 mm

longueur:

212 mm

diamètre:

212 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible IFTTT:

Non

GRID SUN, lampe à poser, extérieur, 2700 K, LED, IP65, noir/opale

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: acier et plastique PC, Couleur: noir et opale, Form: cylindrique, Puissance assignée: 8 W, Flux lumineux assigné: 500 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP44/IP65, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 21.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 21.2 / 21.2 / 60 cm ), Poids: 2.78 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008476 / EAN 4024163295741

Les Atouts de la gamme:

La suspension sphérique SUN est composée d'un abat-jour en verre de qualité complété d'un support en aluminium chromé. L'abat-jour en verre soufflé de la suspension BIG SUN en fait une pièce unique. Une patère adaptée est disponible séparément.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV