Non retournable

SLV - Grille en forme d'anneaux, extérieur, inox - 228130

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • angle de rayonnement - 100 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163172363

Réf. Sonepar

02073317236

Réf. Fournisseur

228130

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

variation de lumière

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

angle de rayonnement:

100 °

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

80 mm

diamètre:

80 mm

largeur:

80 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

brillant

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

pays de fabrication:

CHINE

Grille en forme d'anneaux, extérieur, inox

Les Atouts de l'article:

Grille. Matériau principal: Inox 316, Couleur: inox, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides ayant un diamètre supérieur à 12,5 mm, Diamètre du luminaire: 8 cm, Dimension (L/W/H): ( 8 / 8 / 10 cm ), Poids: 0.398 kg.SLV Référence 228130 / EAN 4024163172363

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur