Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

SLV - GRIP! FLAT, abat-jour en feutre Ø 50 cm x 0,6 cm, anthracite - 1010406

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du cadre - autre

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - anthracite

  • forme - ronde droite

  • couleur du cadre - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163316187

Réf. Sonepar

08208331618

Réf. Fournisseur

1010406

Marque

SLV

matériau du cadre:

autre

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

anthracite

forme:

ronde droite

couleur du cadre:

autre

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

1

longueur côté bas:

500 mm

largeur du bord inférieur:

500 mm

diamètre côté inférieur:

500 mm

longueur côté supérieur:

500 mm

largeur côté supérieur:

500 mm

diamètre côté supérieur:

500 mm

hauteur:

6 mm

pays de fabrication:

CHINE

GRIP! FLAT, abat-jour en feutre Ø 50 cm x 0,6 cm, anthracite

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV