SLV - GRIP! FLAT, anneau déco, noir - 1009102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 138 mm
longueur - 138 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163304344
Réf. Sonepar
08208330434
Réf. Fournisseur
1009102
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
138 mm
longueur:
138 mm
hauteur:
10.3 mm
diamètre:
138 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Couleur: noir, Diamètre du luminaire: 13.8 cm, Dimension (L/W/H): ( 13.8 / 13.8 / 1.03 cm ), Poids: 0.034 kg.SLV Référence 1009102 / EAN 4024163304344
Les Atouts de la gamme:
Le luminaire qui vient compléter avec élégance la gamme GRIP! Famille - GRIP! FLAT - émet une lumière douce et diffuse. FLAT est disponible dans divers modèles polyvalents, qui arborent un anneau frontal caractéristique, finement moleté, lequel ajoute une touche d'élégance à leur design. Une grille en nid d'abeille, fournie de série, réduit l'éblouissement et vous donne l'assurance d'un confort visuel optimal. En option, des abat-jour en feutre très tendance apportent une jolie touche décorative - idéal pour les habitations, les hôtels et les restaurants.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


