Non retournable

SLV - GRIP! L, anneau décoratif, noir - 1008497

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 54 mm

  • longueur - 54 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163296779

Réf. Sonepar

08208329677

Réf. Fournisseur

1008497

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

54 mm

longueur:

54 mm

hauteur:

20.5 mm

diamètre:

54 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

GRIP! L, anneau décoratif, intérieur, noir

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: rond, Diamètre du luminaire: 5.4 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.4 / 5.4 / 2.05 cm ), Poids: 0.02 kg.SLV Référence 1008497 / EAN 4024163296779

Les Atouts de la gamme:

La gamme GRIP! de SLV propose des spots LED cylindriques au design moderne, adaptables aux rails monophasés, triphasés et 48?V. Orientables, dimmables (Dim to Warm, DALI), avec réflecteurs anti-éblouissement, ils offrent un éclairage précis et personnalisable.(LTT-Versand.de, peeq.fr)

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV