Non retournablenouveau

SLV - GRIP! L, Applique murale, UP/DOWN, QPAR51, 2 x 6 W, or - 1011884

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336284

Réf. Sonepar

08208333628

Réf. Fournisseur

1011884

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

GRIP! L, Applique murale, UP/DOWN, QPAR51, 2 x 6 W, or

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: or, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.7 / 5.7 / 22 cm ), Poids: 0.36 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011884 / EAN 4024163336284

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire mural en saillie de la gamme GRIP! est conçu pour une utilisation en intérieur, là où un éclairage directionnel est souhaité. Le boîtier en aluminium mesure 22 cm de hauteur, 5,7 cm de largeur et 6,7 cm de profondeur. Le luminaire est prévu pour deux lampes QPAR51 d’un diamètre de 5,7 cm et offre une distribution lumineuse up/down. Il bénéficie d’un indice de protection IP20 ainsi que d’une résistance aux chocs de classe IK02, assurant une protection contre les impacts mécaniques légers. La fixation se fait en applique murale, ce qui le rend adapté à de nombreuses applications intérieures dans les espaces résidentiels et commerciaux.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur