Non retournablenouveau

SLV - GRIP! L, Applique murale, UP OR DOWN, QPAR51, 1 x 6 W, or - 1011880

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163336321

Réf. Sonepar

08208333632

Réf. Fournisseur

1011880

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

GRIP! L, Applique murale, UP OR DOWN, QPAR51, 1 x 6 W, or

Les Atouts de l'article:

Extérieur appliques avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium, Couleur: or, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 6.7 / 5.7 / 12.5 cm ), Poids: 0.23 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011880 / EAN 4024163336321

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire mural en saillie de la gamme GRIP! est conçu pour une installation sur des murs intérieurs où un éclairage directionnel est souhaité. Le boîtier en aluminium mesure 12,5 cm de hauteur, 6,7 cm de profondeur et 5,7 cm de diamètre. Le luminaire est prévu pour une lampe QPAR51 d’un diamètre de 5,7 cm et permet une émission lumineuse vers le haut ou vers le bas. Il bénéficie d’un indice de protection IP20 et d’une résistance aux chocs de classe IK02, ce qui le rend adapté à une utilisation dans des espaces intérieurs protégés. Le montage s’effectue en applique murale.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur