nouveau

SLV - GRIP! L, CL, QPAR51, Applique plafonnier, GU10, 1 x 6 W, blanc / noir - 1011846

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163335881

Réf. Sonepar

08208333588

Réf. Fournisseur

1011846

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

GRIP! L, CL, QPAR51, Applique plafonnier, GU10, 1 x 6 W, blanc / noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonniers. Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc et noir, Culot: GU10, Form: cylindrique, Puissance assignée: 6 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 5.7 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.7 / 5.7 / 11.8 cm ), Poids: 0.19 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011846 / EAN 4024163335881

Les Atouts de la gamme:

Ce luminaire de plafond en aluminium est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à une installation au plafond dans des espaces résidentiels ou commerciaux. Avec un diamètre de 5,7 cm et une hauteur de 11,8 cm, il présente un design compact. Le luminaire dispose d’un indice de protection IP20 et d’une résistance aux chocs de classe IK02, assurant une protection contre les contacts et les chocs légers. Ce luminaire fait partie de la gamme GRIP! et porte la désignation CL QPAR51 avec un diamètre de 5,7 cm.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur