SLV - GRIP! M diffuseur nid d'abeille noir - 1011838

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163334808
Réf. Sonepar
08208333480
Réf. Fournisseur
1011838
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
35 mm
diamètre:
35 mm
largeur:
35 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
mat
grille perforée:
Oui
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Volets coupe-flux. Matériau principal: aluminium, Form: rond, Diamètre du luminaire: 3.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.5 / 3.5 / 0.3 cm ), Poids: 0.001 kg.SLV Référence 1011838 / EAN 4024163334808
Les Atouts de la gamme:
La grille en nid d'abeille (honeycomb) pour la gamme de luminaires GRIP réduit efficacement l'éblouissement et améliore le confort visuel grâce à une orientation contrôlée de la lumière. Elle assure un éclairage plus précis sans nuire à la qualité de la lumière et est parfaitement adaptée aux tailles S, M et L.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


