nouveau

SLV - GRIP! S, applique encastrée avec interrupteur, 2700K, 4,2W, 29°, noir/or - 1012364

SLV GMBH
CopieCopie
SLV - GRIP! S, applique encastrée avec interrupteur, 2700K, 4,2W, 29°, noir/or

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163343428

Réf. Sonepar

08208334342

Réf. Fournisseur

1012364

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

GRIP! S, applique encastrée avec interrupteur, 2700K, 4,2W, 29°, noir/or

Les Atouts de l'article:

Intérieur plafonnier encastré avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et Aluminium, Couleur: noir et or, Dimmable: Interrupteur variable, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 4.2 W, Flux lumineux assigné: 190 lm, Température de couleur (CCT): 2700K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B10 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Diamètre de la découpe: 4.5 cm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 5.7 / 23 cm ), Poids: 0.49 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012364 / EAN 4024163343428

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire encastré au plafond de la gamme GRIP! est conçu pour une installation murale et convient aux espaces intérieurs avec un indice de protection IP20. Il dispose d’un boîtier en aluminium mince aux dimensions de 23 cm de hauteur, 5,7 cm de largeur et 3 cm de profondeur, ainsi que d’une découpe en forme de rail. Le luminaire offre un flux lumineux de 190 lumens et une durée de vie déclarée de 50 000 heures. La gradation par interrupteur permet un réglage facile de la luminosité. Ce luminaire encastré est particulièrement adapté aux applications nécessitant une intégration discrète dans le mur.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur