En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

SLV - GRIP! S, suspension rail 48 V, L200 cm, 2000-3000 K, 29°, DALI, or/noir - 1008468

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • flux lumineux utile - 350 lm

  • puissance du système - 9.8 W

  • température de couleur - 2000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - or

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163295826

Réf. Sonepar

08208329582

Réf. Fournisseur

1008468

Marque

SLV

source lumineuse fournie:

Oui

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

9.8 W

température de couleur:

2000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

or

douille:

autre

émission de lumière:

direct

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

diamètre:

30 mm

longueur:

30 mm

longueur des filins de suspension:

2000...2000 mm

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

courant nominal:

250...250 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DALI-2:

Oui

variation DMX:

Non

variation programmable:

Non

variation DSI:

Non

variation RF:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

réflecteur:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

composantes directes/indirectes réglables séparément:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

puissance de lampe acceptée:

9.8...9.8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

évaluation de l’éblouissement (UGR):

25

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

30 mm

hauteur/profondeur:

306 mm

suspension fournie:

Oui

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

GRIP! S, suspension pour rail 48 V, intérieur, longueur de suspension 200 cm, 2000-3000 K, 29°, DALI, Dim-to-Warm, or/noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur lampe suspendue 48V avec corps lumineux LED fixe pour le 48 Volt System. Matériau principal: aluminium, Couleur: or et noir, Dimmable: DALI,Dim-to-Warm, Form: cylindrique, Puissance assignée: 9.8 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 2000-3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): III, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 48DC, Diamètre du luminaire: 3 cm, Dimension (L/W/H): ( 3 / 3 / 30.6 cm ), Poids: 0.29 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008468 / EAN 4024163295826

Les Atouts de la gamme:

La gamme GRIP! de SLV propose des spots LED cylindriques au design moderne, adaptables aux rails monophasés, triphasés et 48 V. Orientables, dimmables (Dim to Warm, DALI), avec réflecteurs anti-éblouissement, ils offrent un éclairage précis et personnalisable.(LTT-Versand.de, peeq.fr)

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV