Non retournable

SLV - H-POL 30, borne extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP55 - 232155

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK03

  • hauteur/profondeur - 360 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163167772

Réf. Sonepar

02073316777

Réf. Fournisseur

232155

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK03

hauteur/profondeur:

360 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

350 lm

puissance du système:

9.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

laqué / peint

pays de fabrication:

CHINE

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...277 V

courant nominal:

480...480 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

9.7...9.7 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

36.08 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

165 mm

longueur:

165 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

H-POL 30, borne extérieure, anthracite, LED, 9W, 3000K, IP55

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et plastique, Couleur: anthracite, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 9.7 W, Flux lumineux assigné: 350 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ? 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc Protection contre les interférences dues aux dépôts de poussière et Protection contre les jets d'eau de toutes directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK03, Tension d'alimentation: 100-277V ~50/60Hz sek. 500mA, Dimension (L/W/H): ( 16.5 / 16.5 / 36 cm ), Poids: 1.515 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 232155 / EAN 4024163167772

Les Atouts de la gamme:

Lampadaire à éclairage indirect H-POL en aluminium et plastique. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. La LED 8W rend le luminaire idéal comme borne d’éclairage. Le produit a été conçu pour être encastré au sol et câblé en continu. Le montage est aussi possible en pleine terre avec un gros pot d'encastrement. Raccordement sur tension secteur 230V car l’alimentation LED est déjà intégrée.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV