SLV - H-PROFIL, diffuseur, 2 m, plastique PMMA, satiné - 214351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ornement non-ajustable
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163168953
Réf. Sonepar
02073316895
Réf. Fournisseur
214351
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
ornement non-ajustable
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
longueur:
2000 mm
largeur:
24 mm
hauteur/profondeur:
6 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
Les Atouts de l'article:
Cache. Matériau principal: Acrylate de polyméthyle (PMMA), Couleur: dépoli, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides avec un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2.4 / 0.6 cm ), Poids: 0.108 kg.SLV Référence 214351 / EAN 4024163168953
Les Atouts de la gamme:
Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


