Non retournable

SLV - H-PROFIL, suspensions rigides, alu, 2 pièces - 1001798

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 24 mm

  • longueur - 44 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163220538

Réf. Sonepar

02073322053

Réf. Fournisseur

1001798

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

24 mm

longueur:

44 mm

hauteur:

20 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

H-PROFIL, suspensions rigides, alu, 2 pièces

Les Atouts de l'article:

Kit de suspension. Matériau principal: Aluminium et Acier, Couleur: aluminium, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5 mm, Dimension (L/W/H): ( 4.4 / 2.4 / 2 cm ), Poids: 0.105 kg.SLV Référence 1001798 / EAN 4024163220538

Les Atouts de la gamme:

Cache pour profil linéaire en saillie GLENOS 2713 en longueur 100 et 200 cm. Le cache est disponible en version transparente, satinée ou blanche.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV