Non retournablenouveau

SLV - HAVEN 35, PD, E27, Suspension, E27, 1 x 40 W, noir - 1011684

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163332965

Réf. Sonepar

08208333296

Réf. Fournisseur

1011684

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

HAVEN 35, PD, E27, Suspension, E27, 1 x 40 W, noir

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Culot: E27, Form: rond, Puissance assignée: 40 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 34.5 cm, Diamètre du baldaquin: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 34.5 / 34.5 / 30.6 cm ), Poids: 3.6 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011684 / EAN 4024163332965

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire suspendu de la gamme HAVEN est conçu pour une utilisation en intérieur et convient particulièrement à l’éclairage des espaces de vie et de travail. Il est doté d’un cache-rosace rond et fabriqué en acier robuste, garantissant une construction durable. Avec un diamètre de 34,5 cm et une hauteur de 30,6 cm, il offre une taille équilibrée adaptée à diverses configurations d’espace. La longueur du câble de suspension est de 200 cm, ce qui permet une adaptation flexible à différentes hauteurs de plafond. Le luminaire est équipé d’une douille E27 et conçu pour fonctionner avec des sources lumineuses compatibles. Le degré de protection IP20 le rend adapté aux environnements intérieurs secs, tandis que la résistance aux chocs de classe IK02 assure une résistance modérée aux impacts mécaniques.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur