Non retournablenouveau

SLV - HAVEN 50, PD, E27, Suspension, E27, 1 x 40 W, or - 1011683

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163332972

Réf. Sonepar

08208333297

Réf. Fournisseur

1011683

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

HAVEN 50, PD, E27, Suspension, E27, 1 x 40 W, or

Les Atouts de l'article:

Intérieur suspensions. Matériau principal: Acier, Couleur: or, Culot: E27, Form: rond, Puissance assignée: 40 W, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Diamètre du luminaire: 50 cm, Diamètre du baldaquin: 10 cm, Dimension (L/W/H): ( 50 / 50 / 30.6 cm ), Poids: 5.3 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011683 / EAN 4024163332972

Les Atouts de la gamme:

Le luminaire suspendu de la gamme HAVEN est doté d’un plafonnier rond et est fabriqué en acier. Avec un diamètre de 50 cm, une hauteur de 30,6 cm et une longueur de suspension de 200 cm, il convient pour l’éclairage intérieur avec un indice de protection IP20. Le luminaire est équipé d’une douille E27 et présente une résistance aux chocs de classe IK02, assurant une résistance modérée aux impacts mécaniques. Ce luminaire suspendu est conçu pour une utilisation dans les espaces résidentiels et professionnels, où une solution d’éclairage flexible et décorative est requise.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur