SLV - HIGHBAY C, 400 Réflecteur PC - 1008530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - réflecteur
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - plastique
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163296892
Réf. Sonepar
08208329689
Réf. Fournisseur
1008530
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
plastique
couleur:
autre
longueur:
480 mm
diamètre:
480 mm
largeur:
480 mm
hauteur/profondeur:
185 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
autre
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Réflecteur. Matériau principal: plastique PC, Couleur: transparent, Diamètre du luminaire: 48 cm, Dimension (L/W/H): ( 48 / 48 / 18.5 cm ), Poids: 0.8 kg.SLV Référence 1008530 / EAN 4024163296892
Les Atouts de la gamme:
La gamme HIGHBAY C de SLV offre des luminaires LED industriels haute performance, disponibles en Ø34 et Ø40?cm, avec flux lumineux jusqu'à 35?000?lm. Efficacité >175?lm/W, indice IP65, IK08, UGR ?22. Options DALI et compatibilité Casambi pour un contrôle intelligent.(SLV)
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


