SLV - HIGHBAY C, détecteur HF - 1008531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - détecteur de mouvement
couleur - blanc
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163296885
Réf. Sonepar
08208329688
Réf. Fournisseur
1008531
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
détecteur de mouvement
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
HIGHBAY C, détecteur HF
Les Atouts de l'article:
Capteur. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Tension d'alimentation: 12DC, Diamètre du luminaire: 5.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.2 / 5.2 / 2 cm ), Poids: 0.034 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008531 / EAN 4024163296885
Les Atouts de la gamme:
La gamme HIGHBAY C de SLV offre des luminaires LED industriels haute performance, disponibles en Ø34 et Ø40?cm, avec flux lumineux jusqu'à 35?000?lm. Efficacité >175?lm/W, indice IP65, IK08, UGR ?22. Options DALI et compatibilité Casambi pour un contrôle intelligent.(SLV)
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Capteur. Matériau principal: plastique PC, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, Tension d'alimentation: 12DC, Diamètre du luminaire: 5.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 5.2 / 5.2 / 2 cm ), Poids: 0.034 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1008531 / EAN 4024163296885
Les Atouts de la gamme:
La gamme HIGHBAY C de SLV offre des luminaires LED industriels haute performance, disponibles en Ø34 et Ø40?cm, avec flux lumineux jusqu'à 35?000?lm. Efficacité >175?lm/W, indice IP65, IK08, UGR ?22. Options DALI et compatibilité Casambi pour un contrôle intelligent.(SLV)
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


