SLV - HIGHBAY C, support en U - 1008528

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - argent
largeur - 40 mm
longueur - 250 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163296915
Réf. Sonepar
08208329691
Réf. Fournisseur
1008528
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
argent
largeur:
40 mm
longueur:
250 mm
hauteur:
33 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Étrier de montage. Matériau principal: acier, Couleur: argenté, Dimension (L/W/H): ( 25 / 4 / 3.3 cm ), Poids: 0.3 kg.SLV Référence 1008528 / EAN 4024163296915
Les Atouts de la gamme:
La gamme HIGHBAY C de SLV offre des luminaires LED industriels haute performance, disponibles en Ø34 et Ø40?cm, avec flux lumineux jusqu'à 35?000?lm. Efficacité >175?lm/W, indice IP65, IK08, UGR ?22. Options DALI et compatibilité Casambi pour un contrôle intelligent.(SLV)
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


