SLV - HIGHBAY V, élément de raccordement 60° réglable noir - 1007678

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
matériau - acier
couleur - noir
largeur - 49.6 mm
longueur - 202.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163288132
Réf. Sonepar
08208328813
Réf. Fournisseur
1007678
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
acier
couleur:
noir
largeur:
49.6 mm
longueur:
202.5 mm
hauteur:
132 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Support de montage. Dimension (L/W/H): ( 20.25 / 4.96 / 13.2 cm ), Poids: 0.357 kg.SLV Référence 1007678 / EAN 4024163288132
Les Atouts de la gamme:
Découvrez notre nouveau catalogue de produits techniques : SLVtec.Grâce à une technologie LED de pointe, nous proposons des solutions d'éclairage fonctionnelles et efficientes pour l'intérieur et l'extérieur. Des luminaires pour pièces humides aux projecteurs pour halls industriels : nos produits de haute qualité séduisent par leur fonctionnalité et leur bon rapport qualité-prix. On y trouve ce kit de suspension pour le luminaire HIGHBAY V d'une longueur maximale de 1500 mm, qui se raccourcit à la dimension souhaitée. Optez sans attendre pour SLVtec.
Quelques mots du fabricant :
Éclairage LED fonctionnel et efficient. >BR>Haute qualité et bon rapport qualité-prix. >BR>Angle de rayonnement réglable 60°. >BR>Adapté pour intérieur et extérieur. >BR>Compatible avec environnements humides.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


