SLV - HORN MAGNA, module alvéolé, noir - 1002596

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163228206
Réf. Sonepar
02073322820
Réf. Fournisseur
1002596
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
longueur:
32 mm
diamètre:
32 mm
largeur:
32 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
autre
Les Atouts de l'article:
Collerette. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: noir, Puissance assignée: 6 W, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 3.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 3.2 / 3.2 / 0.3 cm ), Poids: 0.002 kg.SLV Référence 1002596 / EAN 4024163228206
Les Atouts de la gamme:
Encastré basse tension rigide de la gamme HORN. La source de ce luminaire en acier est intégrée en retrait, ce qui lui confère une apparence originale. Des versions 230V et à plusieurs lampes sont également disponibles.
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


