SLV - Interface DALI, intérieur, gris, 0-10V + on/off - 1002218

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - convertisseur de signal

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163223997

Réf. Sonepar

02073322399

Réf. Fournisseur

1002218

Marque

SLV

modèle:

convertisseur de signal

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

15 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

32.5 mm

hauteur:

15 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Interface DALI, intérieur, gris, 0-10V + on/off

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: plastique, Couleur: gris, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 5.85 / 3.25 / 1.5 cm ), Poids: 0.018 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1002218 / EAN 4024163223997

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur