SLV - INTERFACE DALI PUSH DIMM / DALI PCU TW G2, blanc - 1011655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - module d'extension
mode de commande - DALI
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163332125
Réf. Sonepar
08208333212
Réf. Fournisseur
1011655
Marque
SLV
modèle:
module d'extension
mode de commande:
DALI
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Non
profondeur:
22 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
22 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: PC en plastique, Couleur: Blanc, Dimmable: DALI, Form: Carré, Puissance assignée: 2 W, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 4.9 / 4.8 / 2.2 cm ), Poids: 0.049 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1011655 / EAN 4024163332125
Les Atouts de la gamme:
Le module DALI DIM permet de commander facilement des luminaires DALI et DALI-2 à l'aide d'un interrupteur classique. La variation d'intensité, la commutation et, sur les drivers DT8, le réglage de la température de couleur peuvent être commandés de manière intuitive. Le module compact s'installe facilement dans une prise encastrée standard et alimente simultanément le bus DALI. Idéal pour intégrer facilement des solutions d'éclairage à intensité variable, par exemple dans des systèmes de rails 48 V.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


