SLV - INTERRUPTEUR SANS FIL 5 TOUCHES, ZIGBEE 3.0, blanc - 3009287

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704629000933
Réf. Sonepar
08208900093
Réf. Fournisseur
3009287
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
INTERRUPTEUR SANS FIL 5 TOUCHES, ZIGBEE 3.0, blanc
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 3DC, Dimension (L/W/H): ( 5.6 / 5.6 / 1.2 cm ), Poids: 0.051 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 3009287 / EAN 5704629000933
Les Atouts de la gamme:
L'interrupteur sans fil Zigbee est un dispositif de commande d’éclairage conçu pour le contrôle sans fil des systèmes d’éclairage. Il est particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, par exemple dans les espaces de vie ou de bureau, où un contrôle d’éclairage flexible et sans câble est souhaité. L’appareil est fabriqué en plastique robuste (PC) et présente des dimensions compactes de 5,6 x 5,6 x 1,2 cm. Grâce à la technologie Zigbee 3.0, l’interrupteur permet une communication fiable et économe en énergie dans un environnement domotique. Le degré de protection IP20 indique que le produit est destiné à une utilisation en intérieur sec. Le montage est simple et peu encombrant, faisant de l’interrupteur sans fil une solution pratique pour l’intégration dans des systèmes de commande d’éclairage existants.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Contrôleur d'éclairage. Matériau principal: Polycarbonate (PC), Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 3DC, Dimension (L/W/H): ( 5.6 / 5.6 / 1.2 cm ), Poids: 0.051 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 3009287 / EAN 5704629000933
Les Atouts de la gamme:
L'interrupteur sans fil Zigbee est un dispositif de commande d’éclairage conçu pour le contrôle sans fil des systèmes d’éclairage. Il est particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, par exemple dans les espaces de vie ou de bureau, où un contrôle d’éclairage flexible et sans câble est souhaité. L’appareil est fabriqué en plastique robuste (PC) et présente des dimensions compactes de 5,6 x 5,6 x 1,2 cm. Grâce à la technologie Zigbee 3.0, l’interrupteur permet une communication fiable et économe en énergie dans un environnement domotique. Le degré de protection IP20 indique que le produit est destiné à une utilisation en intérieur sec. Le montage est simple et peu encombrant, faisant de l’interrupteur sans fil une solution pratique pour l’intégration dans des systèmes de commande d’éclairage existants.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


