SLV - KALU 2.0, anneau déco, cuivre - 1010139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 90 mm
longueur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163318853
Réf. Sonepar
08208331885
Réf. Fournisseur
1010139
Marque
SLV
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
90 mm
longueur:
90 mm
hauteur:
8 mm
diamètre:
90 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: cuivre, Form: rond, Diamètre du luminaire: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 0.8 cm ), Poids: 0.016 kg.SLV Référence 1010139 / EAN 4024163318853
Les Atouts de la gamme:
KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeables, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.

Un produit SLV
Découvrez toute la gamme SLV


