SLV - KALU 2.0, anneau déco, noir - 1010136

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 90 mm

  • longueur - 90 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163318884

Réf. Sonepar

08208331888

Réf. Fournisseur

1010136

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

hauteur:

8 mm

diamètre:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

KALU 2.0, anneau déco, noir

Les Atouts de l'article:

Anneau déco. Matériau principal: aluminium, Couleur: noir, Form: rond, Diamètre du luminaire: 9 cm, Dimension (L/W/H): ( 9 / 9 / 0.8 cm ), Poids: 0.016 kg.SLV Référence 1010136 / EAN 4024163318884

Les Atouts de la gamme:

KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeables, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV