SLV - KALU 2.0, lentille, 60° - 1010143

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - lentille focale

  • matériau - plastique

  • angle de rayonnement - 60 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163318815

Réf. Sonepar

08208331881

Réf. Fournisseur

1010143

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

lentille focale

matériau:

plastique

angle de rayonnement:

60 °

couleur:

autre

longueur:

83 mm

diamètre:

83 mm

largeur:

83 mm

hauteur/profondeur:

22 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

KALU 2.0, lentille, 60°

Les Atouts de l'article:

Réflecteur. Matériau principal: Plastique PC, Couleur: transparent, Form: rond, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Diamètre du luminaire: 8.3 cm, Dimension (L/W/H): ( 8.3 / 8.3 / 2.2 cm ), Poids: 0.06 kg.SLV Référence 1010143 / EAN 4024163318815

Les Atouts de la gamme:

KALU 2.0 revisite l'éclairage classique décoratif en lui offrant une nouvelle esthétique. Son design épuré, avec des bagues frontales interchangeables, et ses quatre options de lentilles (15°, 24°, 36° et 60°) offrent une flexibilité maximale lors de la conception de l'éclairage. Grâce à son efficacité lumineuse supérieure à 140 lm/W, son Unified Glare Rating peu élevé (UGR < à 19), ses combinaisons de couleurs contemporaines et sa technologie LED de haute précision, KALU 2.0 s'intègre parfaitement dans les pièces de vie, les restaurants ou les bureaux modernes.

SLV

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV