SLV - KIT BANDE LED, PROFILÉ APPARENT + DIFFUSEUR 5*1M, S, blanc - 1012478

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024163342308
Réf. Sonepar
08208334230
Réf. Fournisseur
1012478
Marque
SLV
pays de fabrication:
CHINE
KIT BANDE LED, PROFILÉ APPARENT + DIFFUSEUR 5*1M, S, blanc
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Dimension (L/W/H): ( 100 / 1.7 / 1.54 cm ), Poids: 1.35 kg.SLV Référence 1012478 / EAN 4024163342308
Les Atouts de la gamme:
Le profilé de surface PROFIL SURFACE+ DIFFUSEUR 5*1M de la gamme LEDSTRIP SET est conçu pour la fixation en saillie de bandes LED. Il est particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, là où un éclairage uniforme et sans éblouissement est souhaité. Ce profilé sert de support et de diffuseur pour les bandes LED, permettant une installation facile ainsi qu’une répartition lumineuse harmonieuse. Sa conception facilite une gestion ordonnée des câbles et protège les bandes LED de la poussière et des dommages. Il convient tout particulièrement aux applications dans les espaces résidentiels, bureaux et locaux commerciaux nécessitant une solution d’éclairage discrète et fonctionnelle.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
Les Atouts de l'article:
Profil en saillie. Dimension (L/W/H): ( 100 / 1.7 / 1.54 cm ), Poids: 1.35 kg.SLV Référence 1012478 / EAN 4024163342308
Les Atouts de la gamme:
Le profilé de surface PROFIL SURFACE+ DIFFUSEUR 5*1M de la gamme LEDSTRIP SET est conçu pour la fixation en saillie de bandes LED. Il est particulièrement adapté à une utilisation en intérieur, là où un éclairage uniforme et sans éblouissement est souhaité. Ce profilé sert de support et de diffuseur pour les bandes LED, permettant une installation facile ainsi qu’une répartition lumineuse harmonieuse. Sa conception facilite une gestion ordonnée des câbles et protège les bandes LED de la poussière et des dommages. Il convient tout particulièrement aux applications dans les espaces résidentiels, bureaux et locaux commerciaux nécessitant une solution d’éclairage discrète et fonctionnelle.
Quelques mots du fabricant :
SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur
NoticePDF


