Non retournablenouveau

SLV - KIT BANDE LED SMD + DRIVER, S, Bande LED, 4000 K, 500 cm, IP20 - 1012476

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163342322

Réf. Sonepar

08208334232

Réf. Fournisseur

1012476

Marque

SLV

pays de fabrication:

CHINE

KIT BANDE LED SMD + DRIVER, S, Bande LED, 4000 K, 500 cm, IP20

Les Atouts de l'article:

Intérieur bandeaux LED avec corps lumineux LED fixe. Flux lumineux assigné: 5500 lm, Température de couleur (CCT): 4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 90, Maintien du flux lumineux: L80B20 ≥ 50000 h, Classe de protection (EN 61140): II, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Tension d'alimentation: 220-240AC50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 500 / 0.8 / 0.12 cm ), Poids: 0.263 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1012476 / EAN 4024163342322

Les Atouts de la gamme:

Le ruban LED est conçu pour une utilisation dans diverses applications intérieures et convient particulièrement à un éclairage flexible dans les espaces de vie et de travail. Ce produit fait partie de la gamme LEDSTRIP SET et est livré avec un pilote, ce qui permet une installation simple et une intégration facile dans les systèmes existants. Grâce à la technologie SMD, le ruban LED offre une répartition homogène de la lumière et une source lumineuse efficace. Sa conception permet un montage facile et une adaptation à différentes situations d'installation.

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur