Non retournable

SLV - Kit de suspension 5m, noir - 1001952

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 129 mm

  • longueur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163221849

Réf. Sonepar

02073322184

Réf. Fournisseur

1001952

Marque

SLV

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

129 mm

longueur:

30 mm

hauteur:

129 mm

diamètre:

129 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Kit de suspension 5m, noir

Les Atouts de l'article:

Suspension rigide. Matériau principal: Acier, Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, donc Protection contre les corps étrangers solides d'un diamètre > 12,5mm, Diamètre du luminaire: 12.9 cm, Dimension (L/W/H): ( 12.9 / 12.9 / 3 cm ), Poids: 0.95 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1001952 / EAN 4024163221849

Quelques mots du fabricant :

SLV, le spécialiste de l’éclairage décoratif intérieur