🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

SLV - L-LINE OUT 50, borne extérieure, horizontal, anthracite, LED, 7W, 3000/4000K, in - 1003537

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK02

  • hauteur/profondeur - 500 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024163236881

Réf. Sonepar

02073323688

Réf. Fournisseur

1003537

Marque

SLV

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

hauteur/profondeur:

500 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

490 lm

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

350...350 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

7...7 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

70 lm/W

angle de faisceau:

autre

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

1

valeur de papillotement Pst LM:

0.09

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.08

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

100 mm

longueur:

150 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

L-LINE OUT 50, borne extérieure, horizontal, anthracite, LED, 7W, 3000/4000K, IP65, interrupteur CCT

Les Atouts de l'article:

Extérieur lampadaires avec corps lumineux LED fixe. Matériau principal: Aluminium et polycarbonate (PC), Couleur: anthracite, Form: rectangulaire, Puissance assignée: 7 W, Flux lumineux assigné: 490 / 530 lm, Température de couleur (CCT): 3000/4000K, Indice général de rendu des couleurs (IRC) Ra: 80, Maintien du flux lumineux: L70B50 ≥ 30000 h, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP65, donc protection contre l'intrusion de poussière et protection contre les jets d'eau de toutes les directions, Degré de résistance aux chocs selon IEC 62262: IK02, Tension d'alimentation: 220-240V ~50/60 Hz, Dimension (L/W/H): ( 15 / 10 / 50 cm ), Poids: 1.999 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE.SLV Référence 1003537 / EAN 4024163236881

Les Atouts de la gamme:

Dans le jardin, au bord des allées et chemins d'accès des maisons d'habitation, hôtels ou restaurants – avec sa grande diversité de modèles, la famille de luminaires L-LINE OUT offre un éclairage directionnel dans tous les espaces extérieurs. Chacun de ses membres, malgré des différences individuelles, présente un langage formel commun avec une ligne en L qui séduit par sa clarté. Concernant les aspects techniques, il n'a été consenti à aucun compromis : la sélection de la couleur de lumière (3 000/4 000 K) lors d'une installation très simple et l'indice de protection IP 65 ne sont que quelques-uns des arguments de l'applique L-LINE OUT.

Un produit SLV

Découvrez toute la gamme SLV