nouveau

SLV - LALU® CONE 15, abat-jour Mix&Match, noir/bronze antique, base E27, H : 17 cm - 1010084

SLV GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du cadre - acier

  • matériau de l'abat-jour - autre

  • abat-jour de couleur principale - noir

  • forme - rond conique

  • couleur du cadre - marron

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LALU

EAN

4024163306706

Réf. Sonepar

08208330670

Réf. Fournisseur

1010084

Marque

SLV

matériau du cadre:

acier

matériau de l'abat-jour:

autre

abat-jour de couleur principale:

noir

forme:

rond conique

couleur du cadre:

marron

motif / échantillon:

teinte unie

nombre de couleurs de l'abat-jour:

2

longueur côté bas:

152 mm

largeur du bord inférieur:

152 mm

diamètre côté inférieur:

152 mm

longueur côté supérieur:

152 mm

largeur côté supérieur:

152 mm

diamètre côté supérieur:

152 mm

hauteur:

170 mm

LALU® CONE 15, abat-jour Mix&Match, intérieur, noir/bronze antique, pour base E27, H : 17 cm, noir / bronze

Les Atouts de l'article:

Abat-jour. Matériau principal: Acier, Couleur: noir et bronze, Diamètre du luminaire: 15.2 cm, Dimension (L/W/H): ( 15.2 / 15.2 / 17 cm ), Poids: 0.276 kg.SLV Référence 1010084 / EAN 4024163306706

Les Atouts de la gamme:

La famille de luminaires LALU® offre une grande diversité en matière de décoration, et ce, aussi bien pour les habitations que pour les hôtels ou les restaurants : grâce au concept Mix & Match, vous pouvez combiner librement différentes bases de luminaires avec des abat-jour aux formes et aux couleurs tendance. Une gamme parfaite pour créer des solutions d'éclairage sur mesure dans n'importe quel intérieur. Des matériaux haut de gamme, une compatibilité bien pensée et une grande facilité de montage garantissent un plaisir durable. Et si le temps presse, nous proposons également des kits préconfigurés et composés avec soin. Le résultat ? Une famille de luminaires flexibles, qui peuvent être réinventés à l'infini !